Diseño resistente
Adecuada para desenrollar, airear, por ejemplo, alfombrillas de fibra de vidrio o laminar o enrollar bolsas de aire en revestimientos de poliéster y resina epoxi
Material |
Plástico/acero |
Anchura |
500 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Diámetro exterior |
110 mm |
Longitud de la punta |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
960340900000 |
Peso del producto (por artículo) |
1856.000 g |
Catálogo General |
0693011762 |
Ficha Técnica |
32409207.pdf |