REVEST. ANTICAR. GRIS 2500-N 20KG Revestimiento anticarbonatación Revestimiento a base de resinas acrílicas foto-reticuladas con partículas minerales huecas aislantes.
Caracterísicas
Protección anticarbonatación de armaduras en hormigón armado, morteros y similares.
Revestimiento flexible, absorbe microfisuras.
Colores sólidos al exterior.
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable, mantiene las paredes secas y permte respirar al soporte.
Acabado decorativo gracias al gran espesor de capa. Deja las superficies revocadas totalmente uniformes.
Sin olor.
Nueva generación.
Ventajas
Elevado poder de cubrimiento con acabado mate sedoso.
Resistencia a la exposición solar.
Beneficios
Producto con múltiples propiedades ya que impermeabiliza, decora, aísla y protege contra la carbonatación en paramentos verticales.
Indicado para la protección del hormigón en estructuras, muros, pilares, viaductos, fachadas, etc., en ambientes industriales, marinos, rurales y urbanos. Totalmente compatible como revestimiento de acabado del sistema Thermoacustical, tanto para Thermoacustical Art. Nº 089035030 como para Revoco grueso Art. Nº 089035061, sin perder sus propiedades. Restauración de monocapas envejecidas o degradadas. En general para decorar tanto en interior como al exterior.
Los consumos son aproximados depende en gran medida de la absorción, rugosidad del soporte y del porcentaje de dilución del producto.
https://www.wurth.es/revestimiento-anticarbonatacion-gris-2500-n463889REVEST. ANTICAR. GRIS 2500-N 20KGREVEST. ANTICAR. GRIS 2500-N 20KG<br>Revestimiento anticarbonatación <br>Revestimiento a base de resinas acrílicas foto-reticuladas con partículas minerales huecas aislantes.<br><p class="level1">Caracterísicas</p><ul><li>Protección anticarbonatación de armaduras en hormigón armado, morteros y similares.</li><li>Revestimiento flexible, absorbe microfisuras.</li><li>Colores sólidos al exterior.</li><li>Impermeable al agua de lluvia.</li><li>Transpirable, mantiene las paredes secas y permte respirar al soporte.</li><li>Acabado decorativo gracias al gran espesor de capa. Deja las superficies revocadas totalmente uniformes.</li><li>Sin olor.</li><li>Nueva generación.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevado poder de cubrimiento con acabado mate sedoso.</li><li>Resistencia a la exposición solar.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><P>Producto con múltiples propiedades ya que impermeabiliza, decora, aísla y protege contra la carbonatación en paramentos verticales.</P><br><P>Indicado para la protección del hormigón en estructuras, muros, pilares, viaductos, fachadas, etc., en ambientes industriales, marinos, rurales y urbanos. Totalmente compatible como revestimiento de acabado del sistema Thermoacustical, tanto para Thermoacustical Art. Nº 089035030 como para Revoco grueso Art. Nº 089035061, sin perder sus propiedades. Restauración de monocapas envejecidas o degradadas. En general para decorar tanto en interior como al exterior.</P><br><P>Los consumos son aproximados depende en gran medida de la absorción, rugosidad del soporte y del porcentaje de dilución del producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310697.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310697.jpg2024-02-16T19:43:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!