Remache ciego de plástico

Ref.: 0500300034
Ver todas las versiones

REMACHE-PLA-(4,00-6,00)-5,80X54,00

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-PLA-(4,00-6,00)-5,80X54,00
Remache ciego de plástico
Para recolocar guarnecidos internos en vehículos sin problemas cuando los tornillos roscados de plástico se hayan roto.

Montaje sencillo

Con alicates para remaches ciegos de plástico.

Sin corrosión

No conduce la electricidad

No daña las superficies pintadas.

Material

Cuerpo del remache de PA y mandril del remache de POM; color negro.


Para montar revestimientos de plástico, cubiertas de altavoces, salpicaderos y guardabarros internos en vehículos, además de para cualquier componente de plástico interno del vehículo.

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.00 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Altura de la cabeza

2.70 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

6.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

51717002953
Más Información

Material del manguito

Poliamida
Más Información

Diámetro del mandril

3.5 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro del manguito

5.80 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Material del mandril

Polioximetileno
Más Información

Longitud del manguito

54.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,00-6,10 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

6,00-4,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500300034

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top