Soporte para matrícula Circo, completo, sin estampar

Ref.: 0826001
Ver todas las versiones

QF-UNPRNT-CIRCO-COMPLETE

Descripción

QF-UNPRNT-CIRCO-COMPLETE
Soporte para matrícula Circo, completo, sin estampar
Versión con curva pronunciada

Se adapta muy bien a vehículos con perfil redondeado

Fácil de usar

Diseño resistente

Estabilidad y resistencia excepcionales

CIRCO es una modificación del soporte de matrícula de montaje rápido Classic


La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.


Las tiras son compatibles y se ajustan a todas las bases Classic.

Material

PLA
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Altura

124 mm
Más Información

Catálogo General

0826001
Scroll to top