Tornillo de banco

Ref.: 096350 008
Ver todas las versiones

PS130-TORNILLO-DE-BANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PS130-TORNILLO-DE-BANCO
Tornillo de banco
Con mordazas prismáticas integradas
Con mordazas prismáticas integradas
  • Mordazas de sujeción de tubos sólidas
  • Yunque de gran tamaño
  • Incluye kit de montaje

Anchura de la mordaza de sujeción

120 mm
Más Información

Profundidad

331 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Profundidad de sujeción

82 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura de fijación

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

152 mm
Más Información

Catálogo General

096350008

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top