Mordazas de protección

Ref.: 071567105
Ver todas las versiones

PROTEC. ALUMINIO TOR.BANCO 100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEC. ALUMINIO TOR.BANCO 100MM
Mordazas de protección
Aluminio
Mordazas de protección fabricadas en aleación especial de aluminio para piezas de bastas a intermedias
  • Ideal para piezas de trabajo ásperas a medianas-finas
  • Sujeción segura gracias a las seis ranuras longitudinales
  • También para piezas redondas gracias a una ranura fresada más profunda
  • Las piezas sujetadas no se magnetizan debido al soporte magnético especial
  • Las mordazas protectoras se entregan en el set y, por lo tanto, están listas para su uso inmediatamente

Anchura de la mordaza de sujeción

100 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Catálogo General

071567105

Ficha Técnica

32410882.pdf
Scroll to top