Tornillo para construcción de fachadas

Ref.: 020163 75
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ARN16-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X75

Descripción

TOR-HEX-ARN16-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X75
Tornillo para construcción de fachadas
Faba® tipo BZ con cabeza hexagonal y arandela de sellado
Acero inoxidable A2 con cincado y recubrimiento deslizante adicionales. Para la fijación de perfiles de acero y aluminio y paneles sándwich en bases de aluminio y acero de ≥1,25 mm

El cincado adicional del tornillo no sirve de protección contra la corrosión, sino que, conjuntamente con el recubrimiento antifricción, garantiza un roscado más seguro del tornillo de acero inoxidable en bases de acero.

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero
  • Aluminio/acero
  • Aluminio/aluminio

Además, cumple con las disposiciones de la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas de a partir de ≥50 mm de largo en bases de acero


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


05

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor de la junta

2 mm
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Longitud de rosca

69 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top