Bisagra para muebles

Ref.: 0683113124
Ver todas las versiones

BISAGRA ACODADA 155 ATORN. 486

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA ACODADA 155 ATORN. 486
Bisagra para muebles
Serie 1 - 155° FS
  • Cazoleta de aleación de zinc y brazo de acero
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y frontal en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • Esta bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento; no incorpora selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar: 8,5 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

9 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-35 mm
Más Información

Catálogo General

0683113124

Ficha Técnica

32406893.pdf

Ficha Técnica

32406894.pdf

Ficha Técnica

652494732.pdf

Ficha Técnica

652494738.pdf
Scroll to top