Pórtico solar

Ref.: 0865700227
Ver todas las versiones

PORTICO ALU SOLAR 1300MM 30GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTICO ALU SOLAR 1300MM 30GR
Pórtico solar

Material: Perfilería de aluminio AL 6063 T66

Tornillería: Acero inoxidable A2-70

DIN 933 M8x55

DIN 6923 M8

  • Completamente premontado.
  • Válido para cubierta plana de hormigón, subestructura.
  • Anclaje a hormigón.
  • Tornillería de anclaje NO incluida.
  • Unión compatible a carril:

­Tornillo martillo A2 M10x30 PR01_086561030.

­Tuerca Tensilock A2 M10 PR01_0387000010.

  • Artículo relacionado:

­Ángulo adaptador M10 PR01_0865999110.

  • Disponible en ángulos de 10º, 20º, 30º y 45º.
  • Configuración posible: módulo en vertical y en horizontal.

Se requiere aclaración previa de un experto, ya que deben considerarse las características especiales de cada cubierta. El ajuste de un sistema fotovoltaico elevado debe ser elegido y calculado estadísticamente en base al proyecto y de acuerdo a la ubicación, el diseño del techo y la estática del edificio. La capacidad de carga residual del edificio debe ser evaluada previamente por un ingeniero civil, para cada sistema.

Longitud del tramo 2

1054 mm
Más Información

Material

ALU/A2
Más Información

Superficie

Recubrimiento de aluminio
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Longitud del tramo

1300 mm
Más Información

Ángulo preestablecido

30°
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.712 kg
Más Información

Altura

605 mm
Más Información

Catálogo General

0865700227

Ficha Técnica

552217722.pdf

Ficha Técnica

59955042.pdf
Scroll to top