Polo manga larga bicolor A.V

Ref.: M409200007
Ver todas las versiones

POLO-ML-A/V-AMARILLO/MARINO-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-ML-A/V-AMARILLO/MARINO-5XL
Polo manga larga bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2 100% poliéster - 130 gr/m2

  • Tejido técnico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto, puños en tejido elástico.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409200007

Ficha Técnica

32410480.pdf
Scroll to top