100% poliéster - 130g/m2
Material |
100 % poliéster |
Sostenibilidad |
Producto respetuoso con el medio ambiente |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja |
Lavable a |
60°C |
Color |
Amarillo fluorescenteAzul marino |
Clase de rendimiento |
1 |
Tamaño |
M |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
M |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
240.000 g |
ISO |
13688 |
Normas |
ISO 13688, EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M509279001 |
Ficha Técnica |
647603728.pdf |