Polo de doble capa con interior en 100% algodón para mayor comodidad, incluye banda reflectante segmentada para una mayor transpirabilidad.
Tejido exterior:
60% algodón, 40% poliéster
Tejido interior:
100% algodón - 190 gr/m²
Material |
60% algodón, 40% poliéster |
Lavable a |
30°C |
Color |
Amarillo fluorescente;Gris |
Clase de rendimiento |
1 |
Tamaño |
XL |
Peso del tejido por m2 |
190 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
XL |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
320.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409578003 |
Ficha Técnica |
247828785.pdf |