Base química |
Polímero |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
12.5 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 40 °C |
Color |
Gris beige RAL 7006 |
Peso del contenido |
20 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Tiempo de secado |
30 min |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0828900066 |
Ficha Técnica |
32406375.pdf |
Ficha Técnica |
32406376.pdf |