No se hincha en el agua
No se oxidan
Gran comodidad de uso
Apta para dibujar líneas rectas y precisas, así como para una preparación y recorte limpios de bordes y contornos
Longitud de las cerdas |
24 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Anchura |
25 mm |
Material del casquillo |
Acero inoxidable |
Color de cerda |
Beige |
Grosor |
8 mm |
Material de las cerdas |
Sintético |
Peso del producto (por artículo) |
33.083 g |
Catálogo General |
069300925 |
Ficha Técnica |
32409171.pdf |