PINTURA ACRÍLICA

Ref.: 0892830001
Ver todas las versiones

PAVICOAT PINTURA ACRILICA 20KG ROJA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAVICOAT PINTURA ACRILICA 20KG ROJA
PINTURA ACRÍLICA
PAVICOAT
Pintura acrílica de extremada calidad que junto al mortero conseguimos decorar y hacer funcional un pavimento con acabado antideslizante
  • Pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.
  • Posee un gran poder de adherencia y soporta largos periodos de tiempo, incluso con condiciones atmosféricas adversas, evitando la decoloración.
  • Gran resistencia mecánica.
  • En combinación con la aplicación previa de mortero Pavicoat conseguimos un pavimento con gran resistencia al deslizamiento. Rd Clase 3, con un consumo de 3,5Kg/m² de mortero Pavicoat y 0,25Kg/m² de pintura Pavicoat. Ensayo según norma UNE 41901:2017, Nº de informe 087424-002 del laboratorio Tecnalia.
  • Mono-componente, listo al uso.
  • Base agua y libre de disolventes.
  • Se puede aplicar en combinación con mortero Pavicoat u otros soportes.
  • Tratamiento de superfícies en interior y exterior

Los soportes a pintar deberán estar limpios, secos y libre de polvo. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Puede diluirse con agua. Sobre el mortero Pavicoat podemos aplicar 1 o 2 capas para obtener la resistencia al deslizamiento, Rd Clase 3. Para otros soportes indicados en las aplicaciones de la ficha técnica, aplicar 2 capas cruzadas respetando el tiempo de secado. Preparar previamente el soporte para facilitar la adherencia de la pintura.
Acabado del mortero Pavicoat. Tratamiento sobre superficies de cemento, asfalto, madera. Especialmente diseñada para pintar carriles bici, pistas peatonales, pistas deportivas, parques infantiles y en general para todo tipo de suelos sometidos a un trabajo intenso y que demande un acabado estético y funcional. Pistas deportivas como son pistas de tenis, frontones, canchas de fútbol sala, baloncesto, voleibol, pistas de atletismo, mini golf…
No debe almacenarse ni aplicarse con temperaturas inferiores a +5ºC. No aplicar con previsiones de lluvia o bajadas de temperatura por debajo de +5ºC durante las 24 horas posteriores a su aplicación.

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

16 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en sus contenedores originales sellados, a una temperatura m
Más Información

Color

Rojo óxido
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

6 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / en sus contenedores originales sellados, a una temp
Más Información

Catálogo General

0892830001

Ficha Técnica

284747549.pdf
Scroll to top