Patín protector de inserción para muebles Smart Ultrasoft

Ref.: 0683550359
Ver todas las versiones

PATIN-DESLIZANTE-SMART-BLACK-D26MM

Descripción

PATIN-DESLIZANTE-SMART-BLACK-D26MM
Patín protector de inserción para muebles Smart Ultrasoft
Para fijar al módulo básico SMART
  • Patín Ultrasoft
  • Ruido ultrabajo
  • La máxima protección para suelos muy exigentes
  • Producto compatible con, p. ej., parqué, laminado, suelos

Material

PLA
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top