PATIN-DELIZ-STOPP-BLACK-32X15MM

Ref.: 0683550354
Ver todas las versiones

PATIN-DELIZ-STOPP-BLACK-32X15MM

Descripción

PATIN-DELIZ-STOPP-BLACK-32X15MM

Material

PLA
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información
Scroll to top