Módulo de base de patín protector para muebles

Ref.: 0683550350
Ver todas las versiones

FRNGLID-BAS-RECTANGL-27X10MM-SCREW

Descripción

FRNGLID-BAS-RECTANGL-27X10MM-SCREW
Módulo de base de patín protector para muebles
Rectangular, 27 × 10 mm
Para atornillar en muebles de madera o para pegar en superficies lisas
  • Atornillado o pegado
  • Producto apto para tres patines protectores para muebles distintos (Ultrasoft, Hyper y Stopp) para diferentes cubiertas y propiedades

Material

PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información
Scroll to top