Pata de mesa, redonda

Ref.: 0683360571
Ver todas las versiones

PATA CILIN EXT INOX D60 150KG (705-885 MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA CILIN EXT INOX D60 150KG (705-885 MM)
Pata de mesa, redonda
Ajuste de altura rápido y flexible de hasta 180 mm
  • Posibilidad de montaje final sin tener que girar las patas de la mesa
  • Montaje y desmontaje rápidos sencillamente separándola de la placa de montaje

Incluye: 1 pata de mesa, 1 placa de montaje, 7 tornillos de fijación, 1 llave Allen

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Regulación de altura

180 mm
Más Información

Diámetro de la base

60 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

885 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

940390300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3100.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-885 mm
Más Información

Catálogo General

0683360571

Ficha Técnica

117349140.pdf
Scroll to top