Chaqueta impermeable Smart

Ref.: M411332006
Ver todas las versiones

PARKA SMART MARINO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA SMART MARINO 4XL
Chaqueta impermeable Smart
Ropa todoterreno muy duradera y versátil. Muy cómoda de llevar, idónea para uso diario
  • WC hermético, 20 000 mm
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos laterales con cierre de botón a presión, 1 bolsillo para el teléfono móvil y 1 bolsillo con cremallera
  • Capucha con elástico que puede enrollarse en el cuello
  • Cintura ajustable por la parte inferior
  • Cremallera oculta con protección para la barbilla
  • Puños ajustables con botón a presión

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

20000 mm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

160 g
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411332006

Ficha Técnica

32410394.pdf
Scroll to top