Material
Disponible en las tallas:
S - M - L - XL - XXL - 3XLInstrucciones para el cuidado
Material |
100 % poliéster Oxford 300D |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo;Azul marino |
Tamaño |
L |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
180 g |
Estándar EN |
20471343 |
Peso del producto (por artículo) |
1600.000 g |
Normas |
EN 343, EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409170002 |