PANTALON STRETCH X SUMMER AZUL MARINO 50

Ref.: M403640427
Ver todas las versiones

PANTALON STRETCH X SUMMER AZUL MARINO 50

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STRETCH X SUMMER AZUL MARINO 50

Material

73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Tamaño de confección GB

34
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403640427

Ficha Técnica

539246847.pdf
Scroll to top