Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos

Ref.: M443139439
Ver todas las versiones

JEANS STRETCH 5B DENIM AZUL 54 (60)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS STRETCH 5B DENIM AZUL 54 (60)
Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos
Estos vaqueros de trabajo proporcionan la máxima libertad de movimiento y durabilidad en el trabajo sin tener que renunciar a un estilo sport
  • Confeccionados con tejido elástico y resistente
  • 5 bolsillos exteriores
  • Cremallera YKK resistente
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul vaquero
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información

Tamaño de confección GB

44
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443139439

Ficha Técnica

419427738.pdf

Ficha Técnica

98470845.pdf
Scroll to top