Pantalón

Ref.: M403712005
Ver todas las versiones

PANTALON SERVICE NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SERVICE NEGRO 3XL
Pantalón
SERVICE
Pantalón de trabajo especialmente diseñado para el sector de servicios (hostelería, atención cliente...).

97% poliéster, 3% Spandex - 170 gr/m2

  • Resistente tejido de microfibra con acabado repelente a los líquidos.
  • 2 bolsillos en cintura y 1 bolsillo posterior con botón de cierre.
  • Cintura con banda elástica para un mejor ajuste.

Material

97 % algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403712005

Ficha Técnica

32410419.pdf
Scroll to top