Pantalón Cobra X

Ref.: M443107005
Ver todas las versiones

PANTALON NEW COBRA NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON NEW COBRA NEGRO 3XL
Pantalón Cobra X
Cómodo pantalón cargo fabricado con material elástico. Llamativo por su estilo informal y sus numerosos y prácticos bolsillos. El complemento ideal para el trabajo diario y para las actividades de ocio.
  • Tejido suave y elástico
  • 6 bolsillos grandes, bolsillo para bolígrafo
  • Cremallera YKK
  • Corte ergonómico en la zona de las rodillas, cordón ajustable en la cintura (parte interior)
  • Cinturón incluido

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443107005

Ficha Técnica

32410420.pdf
Scroll to top