PALETINA-WB-TH9-SZ40 Pincel plano WB Adecuado para pinturas al agua Pincel plano de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras finas
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
No se oxidan
La virola de acero inoxidable de alta calidad no se corroe
Gran comodidad de uso
El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Alto rendimiento de la superficie
Las múltiples cerdas (9. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente
Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles
https://www.wurth.es/paletina-wb-th9-sz40431054PALETINA-WB-TH9-SZ40PALETINA-WB-TH9-SZ40<br>Pincel plano WB<br>Adecuado para pinturas al agua<br>Pincel plano de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras finas<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">No se oxidan</p><ul><li>La virola de acero inoxidable de alta calidad no se corroe</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene</li></ul><P></P><p class="level1">Alto rendimiento de la superficie</p><ul><li>Las múltiples cerdas (9. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente</li></ul><br><P>Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125179978.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/125179978.jpg458485/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:05+0000