PALETINA PLANA AGUA ZEBRA 75MM Pincel plano WB Adecuado para pinturas al agua Pincel plano de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Virola impermeable y resistente a las manchas
La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento
Gran comodidad de uso
El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Alto rendimiento de la superficie
Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente
Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles
https://www.wurth.es/paletina-plana-agua-zebra-sz75431048PALETINA PLANA AGUA ZEBRA 75MMPALETINA PLANA AGUA ZEBRA 75MM<br>Pincel plano WB<br>Adecuado para pinturas al agua<br>Pincel plano de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Virola impermeable y resistente a las manchas</p><ul><li>La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos</li><li>La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento</li></ul><P></P><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene</li></ul><P></P><p class="level1">Alto rendimiento de la superficie</p><ul><li>Las muchas cerdas (12. De grosor) permiten pintar un área más grande más rápidamente</li></ul><br><P>Adecuada para todas las tareas de pintura con pinturas al agua, especialmente para superficies de tamaño medio, planas y fácilmente accesibles, como vallas, puertas y muebles</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125179802.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/125179802.jpg458485/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:05+0000