Paleta dentada

Ref.: 5771011130
Ver todas las versiones

PALETA-LLANA-SST-(2C-HNDL)-Z12X12-4X4)

Descripción

PALETA-LLANA-SST-(2C-HNDL)-Z12X12-4X4)
Paleta dentada
2C, con dentado doble
El dentado doble permite realizar los procedimientos de frotación (aplicación de adhesivo en la parte posterior de las baldosas) y de flotación (aplicación de adhesivo en la superficie) con una sola paleta.

Fijación óptima de la pala al soporte

Soldadura de cuatro puntos

Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta

Mango de plástico de 2 componentes


Especialmente adecuado para colocar azulejos grandes.

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura del dentado

12/4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.600 g
Más Información
Scroll to top