Portátil de taller Getac S410

Ref.: WW05240034
Ver todas las versiones

ORDENADOR GETAC S410 ESPAÑOL

Descripción

ORDENADOR GETAC S410 ESPAÑOL
Portátil de taller Getac S410
para diagnóstico W.EASY
Dispositivo de entrada especialmente adaptado al diagnóstico W.EASY

Dispositivo de entrada adaptado al software de diagnóstico W.EASY

  • Listo para su uso de manera inmediata, gracias al software de diagnóstico W.EASY preinstalado (en función de la licencia W.EASY adquirida adicionalmente)
  • Asistencia técnica proporcionada por WABCOWÜRTH

Getac S410 - fácil de usar, robusto, seguro y listo para uso a largo plazo

  • Windows 11 Professional para uso a largo plazo
  • Teclado y panel táctil protegidos contra salpicaduras de agua y polvo (IP53)
  • Resistente a golpes y vibraciones para uso en vehículos
  • Resistente a impactos desde una altura de hasta 90 cm
  • Listo para usar a temperaturas ambiente de -29 a +63 °C
  • Comprobado en conformidad con MIL-STD-810H
  • Ampliación opcional con batería recargable adicional o disco duro
  • Dos botones físicos para el inicio rápido del software W.EASY o la configuración del dispositivo
  • Sustitución simple y rápida del disco duro
  • Cómoda asa de transporte

Datos técnicos

  • Procesador Intel® Core™ i5-1135G7
  • 8 GB de RAM DDR4
  • 512 GB de SSD
  • Monitor LCD Full HD (1920 x 1080) de 14 pulgadas
  • 1 USB 2.0
  • 2 USB 3.2
  • 1 Thunderbolt 4
  • 1 HDMI
  • 1 LAN
  • Bluetooth v5.2
  • Batería recargable de ion-litio (10,8 V, 6900 mAh)
  • 3 años de garantía/6 meses de garantía de la batería

Contenido

  • Dispositivo de entrada
  • 1 fuente de alimentación
  • 1 toma de alimentación
  • Manual

Dispositivo de entrada resistente para usar en entornos de taller hostiles

Teclado

ES
Más Información

Idioma

Español
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

293 mm
Más Información

Color

AntracitaNegro
Más Información

Tamaño de la pantalla

356 mm
Más Información

Sistema operativo

Windows 11 Pro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.380 kg
Más Información

Altura

38.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 293 x 38,5 mm
Más Información
Scroll to top