Tuerca de remache con caña parcialmente hexagonal y cabeza avellanada pequeña

Ref.: 094255 5
Ver todas las versiones

TU-REM-AV-KL-HEX-(0,5-3,0)-A2-14,0-M5

Descripción

TU-REM-AV-KL-HEX-(0,5-3,0)-A2-14,0-M5
Tuerca de remache con caña parcialmente hexagonal y cabeza avellanada pequeña
  • Material: Acero inoxidable A2
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia al torneado muy alta
  • Saliente de cabeza mínimo
  • Se puede utilizar con componentes revestidos
  • No se requiere avellanado de las perforaciones

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

12 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.9 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

7.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2950 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

11760 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

0942555
Scroll to top