Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado

Ref.: 094220005
Ver todas las versiones

NUT-RIV-CS-(4,0-6,5)-A2-16,0-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-RIV-CS-(4,0-6,5)-A2-16,0-M5
Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado
Acero inoxidable A2

Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado


31.3

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

10.5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Carga de fractura de tensión

4020 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

12250 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.414 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-6,5 mm
Más Información

Catálogo General

094220005

Ficha Técnica

32406626.pdf
Scroll to top