NUT-A4J-(0,5-6,0)-9,0X17,5-M6 Tuerca remachable, multiusos, con cabeza plana Tuercas remachables innovadoras y patentadas con un amplio rango de longitud de sujeción, acero cincado
Se puede utilizar como conexión de remache y roscada en componentes de pared delgada y más resistentes
Antes se necesitaban tres tuercas remachables para cubrir el rango de grosor de fijación, pero ahora solo se requiere una para cubrir todo el rango
Sin cromo (VI)
Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE
Producto exclusivo
Reducción de los costes de almacenamiento debido a una variedad reducida de tipos
Evite confundir diferentes longitudes de fijación
Aplicación con remachadoras de palanca comunes
Cierre limpio y seguro
Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados
Componentes de automoción, carcasas de ordenador, construcción de sistemas eléctricos, ventiladores, placas de características, marcos de ventanas
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Valores de extracción:
Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de los orificios y la rugosidad de la superficie.
Herramientas de aplicación aptas
Remachadora de palanca para tuercas HES 512 ZEBRA®
https://www.wurth.es/nut-a4j-0-5-6-0-9-0x17-5-m6533552NUT-A4J-(0,5-6,0)-9,0X17,5-M6NUT-A4J-(0,5-6,0)-9,0X17,5-M6<br>Tuerca remachable, multiusos, con cabeza plana<br>Tuercas remachables innovadoras y patentadas con un amplio rango de longitud de sujeción, acero cincado<br><p class="level1">Se puede utilizar como conexión de remache y roscada en componentes de pared delgada y más resistentes</p><P></P><p class="level1">Antes se necesitaban tres tuercas remachables para cubrir el rango de grosor de fijación, pero ahora solo se requiere una para cubrir todo el rango</p><P></P><p class="level1">Sin cromo (VI)</p><P></P><p class="level1">Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE</p><ul><li>Producto exclusivo</li><li>Reducción de los costes de almacenamiento debido a una variedad reducida de tipos</li><li>Evite confundir diferentes longitudes de fijación</li><li>Aplicación con remachadoras de palanca comunes</li><li>Cierre limpio y seguro</li><li>Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados</li></ul><br><P>Componentes de automoción, carcasas de ordenador, construcción de sistemas eléctricos, ventiladores, placas de características, marcos de ventanas</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><p class="level1">Valores de extracción:</p><br/><P>Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de los orificios y la rugosidad de la superficie.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Herramientas de aplicación aptas</p><br/><ul><li>Remachadora de palanca para tuercas HES 512 ZEBRA<SUP>®</SUP></li><br/><li>Remachadora de palanca para tuercas HES 510</li><br/><li>Remachadora de palanca de mano HES 412 ZEBRA<SUP>®</SUP></li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/60020966.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/60020966.jpg4235494237562024-02-16T20:26:26+0000