Soporte para matrícula completo sin estampar Twin-Fixx

Ref.: 0824001
Ver todas las versiones

-KSB-KOMPLEISTNEU-TWNFIX-520MM

Descripción

-KSB-KOMPLEISTNEU-TWNFIX-520MM
Soporte para matrícula completo sin estampar Twin-Fixx
Con cuatro accesorios de caucho rojos
Sistema de excelente calidad con banda flexible intercambiable

Diseño armonioso y atractivo

También se adapta a perfiles redondeados de vehículos

Fácil de usar

Diseño resistente

Muy estable y resistente


La banda puede abrirse con la mano empujando el lateral delantero izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la banda hacia abajo.


Evita por completo el ruido de traqueteo y los daños del vehículo, gracias a la amortiguación del soporte para matrícula y el Twin-Fixx contra la carrocería del vehículo.

Material

PP
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Descripción de tipo

Twin-fixx
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.400 g
Más Información

Altura

136 mm
Más Información

Catálogo General

0824001
Scroll to top