Pantalón mujer

Ref.: M443104005
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC MUJER A.REAL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC MUJER A.REAL 3XL
Pantalón mujer
CLASSIC
Prácticos pantalones de trabajo para mujer con elegante corte femenino y un talle excepcional. Espacio para todos los utensilios y herramientas de uso diario.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales y bolsillos en las piernas, bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443104005

Ficha Técnica

32410275.pdf
Scroll to top