Tuerca remachable

Ref.: 09483064
Ver todas las versiones

DDU-TUERCA REMAC.AVELL.HEX.M4

Descripción

DDU-TUERCA REMAC.AVELL.HEX.M4
Tuerca remachable
Con caña hexagonal parcial y cabeza ciega
  • Material: Acero cincado, pasivado azul
  • Sin cromo (VI)
  • Excelente bloqueo antirrotación
  • Para uso con componentes recubiertos

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

6.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1400 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4900 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.620 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

09483064
Scroll to top