Módulo de cajones con panel de aluminio

Ref.: 0963541343
Ver todas las versiones

MSMD43 MODULO CON CAJONES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MSMD43 MODULO CON CAJONES
Módulo de cajones con panel de aluminio
Anchura: 1.112 mm
Bloqueo con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón
  • Altura de cajón de 90 mm y 180 mm
  • Extensión completa telescópica
  • Tirador de perfil de aluminio
  • Unidad de acero de alta resistencia
  • Con recuadro para etiquetado

Altura (dimensión interna del cajón)

169 mm
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

403 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

1033 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

75 kg
Más Información

Descripción de tipo

MSMD43
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963541343

Ficha Técnica

32411480.pdf

Ficha Técnica

32411483.pdf
Scroll to top