Soporte para fijación de ventanas

Ref.: 047973339
Ver todas las versiones

DDU /MNTGKNSL-10-AW75-ALW-HVW-(ZN)

Descripción

DDU /MNTGKNSL-10-AW75-ALW-HVW-(ZN)
Soporte para fijación de ventanas
Con placa de regulación de altura JB-DK
Soporte con ángulo de desviación para montaje en ladrillo perforado y soporte de apoyo AW para cargas superiores

Material: Acero galvanizado

Estructura: ladrillo perforado, mampostería

Proyección de cada soporte según el grosor de la pared y el peso de la ventana

Con tornillo de bloqueo

Montaje de ventanas ajustable en estructuras de pared con aislamiento

El sistema de montaje de ventanas ajustable JB-D permite instalar el acristalamiento de forma sistemática, de acuerdo con las directrices RAL y garantizando la transferencia segura de todas las cargas dinámicas. El sistema se puede ajustar en tres dimensiones para facilitar la compensación de las tolerancias estructurales. Se puede instalar en cualquier nivel y ajustar según el perfil isotérmico


El ángulo de desviación está diseñado para permitir el montaje en mampostería de ladrillo perforado. Se acopla dentro de la estructura del edificio.


  • La idoneidad y la capacidad de carga de estos soportes deben determinarse en cada caso. El espesor de la pared, la proyección, el ladrillo perforado utilizado y los elementos de unión son factores que se deben tener en cuenta.

  • Ha sido el fabricante el que ha determinado la capacidad de carga de los soportes y rieles atendiendo al informe de prueba n.º 10541805 de IfT Rosenheim. Los cálculos individuales se pueden encontrar en las directrices sobre la instalación de ventanas y puertas de la casa.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

253 mm
Más Información

Diseño

Con soporte de apoyo
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1080 N
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

582.800 g
Más Información

Altura

37.3 mm
Más Información
Scroll to top