Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
140 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
166.000 g |
Altura |
172 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973351 |