MNTBLOCK-SORT-XL-PP-60X200-160PCS Surtido de bloques de montaje de tamaño XL Bloque de montaje versátil de gran tamaño para alineación y apoyo, con numerosas características adicionales. Una combinación práctica en un recipiente resistente
Idóneos como elemento de apoyo y alineación en construcción de estructuras de manera y para el montaje de elementos de sostén y deslizamiento, u otros elementos estructurales de gran escala
Las protuberancias especiales permiten apilar de forma óptima varios bloques
El diseño perforado facilita una gran versatilidad a la hora de fijarlos
La estructura estriada garantiza una alta capacidad de carga con un consumo mínimo de materiales
La estructura estriada se puede sellar con un bloque de 1,5 mm para ofrecer un apoyo superficial completo
Estos bloques están fabricados a partir de PP (polipropileno) reciclado y son robustos, duraderos y resistentes
Para trabajos de apoyo y alineación en construcción con madera estructural, construcción de ventanas y muchas otras aplicaciones
Los bloques de montaje XL están fabricados en polipropileno (PP) y no son resistentes a exposiciones prolongadas a la radiación UV. Evítese el contacto continuado con la luz solar directa. Estos bloques de montaje XL no son aptos para la eliminación de cargas estáticas permanentes.
https://www.wurth.es/mntblock-sort-xl-pp-60x200-160pcs-1445691MNTBLOCK-SORT-XL-PP-60X200-160PCSMNTBLOCK-SORT-XL-PP-60X200-160PCS<br>Surtido de bloques de montaje de tamaño XL<br>Bloque de montaje versátil de gran tamaño para alineación y apoyo, con numerosas características adicionales. Una combinación práctica en un recipiente resistente<br><ul><li>Idóneos como elemento de apoyo y alineación en construcción de estructuras de manera y para el montaje de elementos de sostén y deslizamiento, u otros elementos estructurales de gran escala</li><li>Las protuberancias especiales permiten apilar de forma óptima varios bloques</li><li>El diseño perforado facilita una gran versatilidad a la hora de fijarlos</li><li>La estructura estriada garantiza una alta capacidad de carga con un consumo mínimo de materiales</li><li>La estructura estriada se puede sellar con un bloque de 1,5 mm para ofrecer un apoyo superficial completo</li><li>Estos bloques están fabricados a partir de PP (polipropileno) reciclado y son robustos, duraderos y resistentes</li></ul><br><P>Para trabajos de apoyo y alineación en construcción con madera estructural, construcción de ventanas y muchas otras aplicaciones</P><br><P>Los bloques de montaje XL están fabricados en polipropileno (PP) y no son resistentes a exposiciones prolongadas a la radiación UV. Evítese el contacto continuado con la luz solar directa. Estos bloques de montaje XL no son aptos para la eliminación de cargas estáticas permanentes.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98350559.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98350559.jpg4456572024-02-16T19:35:50+0000