Módulo para maletines con estantes deslizantes

Ref.: 0963542332
Ver todas las versiones

MKM32 MODULO 2 MALETINES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKM32 MODULO 2 MALETINES
Módulo para maletines con estantes deslizantes
Bloqueo con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón
  • Tirador de perfil de aluminio
  • Extracción completa telescópica
  • Estantes de cajas deslizantes adecuados para cajas de plástico o cajas de acero
  • Armario de acero de alta resistencia

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Descripción de tipo

MKM32
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963542332

Ficha Técnica

32411486.pdf

Ficha Técnica

32411487.pdf
Scroll to top