Mirilla, tipo C

Ref.: 0688191031
Ver todas las versiones

MIRILLA TAPA GRANDE NI BRILLO (35-55MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MIRILLA TAPA GRANDE NI BRILLO (35-55MM)
Mirilla, tipo C
Con lente cristalina
  • Efecto panorámico que permite ver prácticamente toda la zona delante de la puerta

  • Se puede utilizar para todas las puertas interiores más habituales

  • Se puede extender aproximadamente 4-17 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

55 mm
Más Información

Diámetro 2

25 mm
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Campo de visión

200 grados
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Muy brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-55 mm
Más Información

Catálogo General

0688191031

Ficha Técnica

388996325.pdf
Scroll to top