Material |
PVC |
Base adhesiva |
Acrilato |
Condiciones de temperatura máxima |
55 °C |
Longitud |
10 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
25 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu |
Anchura |
50 mm |
Formulario |
Punta |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
20 °C |
Campo de aplicación |
Interiores |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro |
50 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Temperatura de procesamiento mínima |
15 °C |
Marca de distancia |
130 mm |
Peso del producto (por artículo) |
264.000 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Liso y sin grietas |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
15 hasta 25 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
20 hasta 55 °C |
Diámetro x grosor |
50 x 0,5 mm |
Longitud x anchura |
10000 x 50 mm |
Vida útil desde la producción/condiciones |
Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi |
Catálogo General |
0812449162 |