Material |
Fibra de vidrio |
Condiciones de temperatura máxima |
1000 °C |
Longitud |
5.8 m |
Anchura |
5 m |
Color |
Gris |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Condiciones de temperatura máxima a corto plazo |
1300 °C |
Revestimiento |
Silicona |
Condiciones de temperatura mínima a corto plazo |
1000 °C |
Estándar EN |
13501 |
Clase de resistencia al fuego |
A1 |
Peso del producto (por artículo) |
19000.000 g |
Normas |
EN 13501 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima a corto plazo |
1000 hasta 1300 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 1000 °C |
Catálogo General |
9501017328 |