Boquilla cilíndrica igual en ambos lados

Ref.: 557700838
Ver todas las versiones

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 3/8
Boquilla cilíndrica igual en ambos lados
aire comprimido
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede usar con fluidos como agua, aceite, aire comprimido y fluidos utilizados habitualmente en sistemas hidráulicos y neumáticos, etc.
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona

Rosca de conexión: macho


Rosca de conexión 2: hembra


Se pueden utilizar con sistemas de aire comprimido para herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Presión máxima

75.0 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.900 g
Más Información

Catálogo General

557700838

Ficha Técnica

32406724.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top