Extensor macho-hembra cónico

Ref.: 557700818
Ver todas las versiones

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 1/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 1/8
Extensor macho-hembra cónico
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • El racor cónico facilita la conexión con empalmes cilíndricos o cónicos
  • Compatible con todos los fluidos
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -20°C a +225°C

Se pueden utilizar en sistemas de aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Presión máxima

150 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 x 1/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

M de 1/8 pulgadas x H de 1/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.800 g
Más Información

Catálogo General

557700818

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top