Boquilla cilíndrica igual en ambos lados

Ref.: 557700812
Ver todas las versiones

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO HEMBRA LAT.NIQ. 1/2
Boquilla cilíndrica igual en ambos lados
aire comprimido
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede usar con fluidos como agua, aceite, aire comprimido y fluidos utilizados habitualmente en sistemas hidráulicos y neumáticos, etc.
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona

Rosca de conexión: macho


Rosca de conexión 2: hembra


Se pueden utilizar con sistemas de aire comprimido para herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Presión máxima

100.0 bar
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Catálogo General

557700812

Ficha Técnica

32406724.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top