Pasacables cilíndrico simétrico de acero inoxidable A4

Ref.: 557900512
Ver todas las versiones

MANGUITO-HEMBRA-INOX-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-HEMBRA-INOX-1/2
Pasacables cilíndrico simétrico de acero inoxidable A4
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Rosca interior cilíndrica
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 1/2 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulg.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Catálogo General

557900512

Ficha Técnica

32406724.pdf
Scroll to top