Barra disyuntora de ½”

Ref.: 0712130102
Ver todas las versiones

MANGO DE FUERZA ZEBRA 1/2PULG. L490MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO DE FUERZA ZEBRA 1/2PULG. L490MM
Barra disyuntora de ½”
La articulación puede girarse 180° y fijarse en la posición deseada, lo que lo hace especialmente apto para un apriete potente en diferentes posiciones.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Diseño: Cromado

Anchura de la cabeza

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud

490 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal (trenzado)

37 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

20 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

878.000 g
Más Información

Catálogo General

0712130102

Ficha Técnica

32408811.pdf
Scroll to top