Imán de sujeción THM 413

Ref.: 0688002120
Ver todas las versiones

MAGNETIC-CLAMP-CSEQ-THM-413

Descripción

MAGNETIC-CLAMP-CSEQ-THM-413
Imán de sujeción THM 413
Bloqueo de puerta magnético con terminales de conexión ocultos para montaje en suelo
  • El THM 413 incorpora un diodo de protección contra chispas (diodo de rueda libre), que protege el elemento de conmutación para evitar fusiones prematuras y picos de tensión, además de un diodo de protección contra polaridad inversa.

Los imanes para sujeción de puertas se utilizan a modo de dispositivos de inmovilización para mantener abiertas puertas móviles en estancias, por ejemplo, puertas cortafuego, antihumo y de otros tipos. Deben estar vinculadas con un sistema detector de humos que interrumpa la corriente de retención en caso de incendio, de modo que la puerta se cierre y evite la propagación de las llamas y el humo.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Nivel de potencia

1.5 W
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Opción de montaje

Montaje de fondo
Más Información

Fuerza de adherencia

490 N
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro del imán

50 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Aprobación

DIBt Z-6.510-2328
Más Información

Consumo de corriente máximo

63 mA
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Tensión de entrada

24 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Control de secuencia de cierrePuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Tensión nominal mínima

24 V/CC
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top