Boquilla doble macho igual en ambos lados

Ref.: 557700238
Ver todas las versiones

MACHON CONICO LATON NIQ.3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHON CONICO LATON NIQ.3/8
Boquilla doble macho igual en ambos lados
Cónico, latón
Facilita el acoplamiento entre dos boquillas roscadas con rosca hembra en sistemas de aire comprimido
  • Rosca cónica adaptable a conexiones cilíndricas y hembra cónicas
  • Sellado sin anillo sellador

Adecuadas para aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros y vapor

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Presión máxima

75 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 x 3/8 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 3/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

557700238

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top